STIEBEL ELTRON - Warmwasser-Wandspeicher SH 120 A UNI, 120 l, 3,9 kW, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 073194
Werkstoff des Boilers - Stahl
Material Mantel - Stahl
Volumen des Behälters - 120 l
Nennleistung - 3.9 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017210731941
Sonepar Artikelnummer
120393429
Hersteller Artikelnummer
073194
Hersteller Typ
SH 120 A 3,9 230/400
Hersteller Artikel Nr.:
073194
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
120 l
Nennleistung:
3.9 kW
Anschlussspannung:
230 .. 400 V
Dreiphasenausführung:
Ja
Ausführungsform:
hängend
Platzierung horizontal:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Sockel-/Unterbauboiler:
Nein
Mit Nachtstromschaltung:
Nein
Duo-Ausführung:
Nein
Geeignet für kochendes Wasser:
Nein
Mit Wasserkühler:
Nein
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
122 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
18 l/min
Wandaufstellung:
Ja
Platzierung vertikal:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Mit Temperaturbegrenzung:
Ja
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Mit Armatur:
Nein
Mit Druckreduzierventil:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Reinigungsöffnung:
Nein
Schutzanode:
Ja
Höhe:
1100 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
510 mm
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Kaltwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Warmwasser:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP25
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
38 %
Zapfprofil:
L
Energieeffizienzklasse:
C
Zolltarifnummer:
85161080


