STIEBEL ELTRON - Warmwasser-Wärmepumpe für Außen- und Umluftbetrieb 300l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230950
Ausführung - Monoblock
Wärmequelle - Außenluft
Nenninhalt - 302 l
Betriebsdruck (wasserseitig) - 8 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017212309506
Sonepar Artikelnummer
120520584
Hersteller Artikelnummer
230950
Hersteller Typ
WWK 301 ELECTRONIC
Hersteller Artikel Nr.:
230950
Ausführung:
Monoblock
Wärmequelle:
Außenluft
Nenninhalt:
302 l
Betriebsdruck (wasserseitig):
8 bar
Max. Wassertemperatur:
65 °C
Schutzart (IP):
IP24
Mit Luftkanalanschluss:
Ja
Mit Heizungsanschluss:
Nein
Einbindung Solar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Dreiphasenausführung:
Nein
Anschlussspannung:
230 V
Anschluss Trinkwasser:
1 Zoll
Mit Zirkulationsanschluss:
Ja
Zirkulationsanschluss:
1/2 Zoll
Verstellbarer Luftauslass:
Ja
Mit digitalem Display:
Ja
Lernfähig:
Nein
Lufttemperatur:
-8 .. 42 °C
Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (7 °C):
0.4 kW
Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (20 °C):
0.4 kW
Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung:
1.5 kW
Werkstoff des Behälters:
Stahl, emailliert
Heizelement mit Specksteinhülse:
Nein
Anodenschutz:
Titan
Thermostat-Typ:
elektronisch
Typ Kältemittel:
R134a
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.8 kg
Global warming potential (GWP):
1430
Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C):
3.2
Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C):
3.5
Leistungsindex nach EN 16147 (20 °C):
3.8
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
A
Zapfprofil:
XL
Höhe:
1905 mm
Breite:
690 mm
Tiefe:
690 mm
Gewicht:
135 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
163.000 kg


