Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Warmwasser-WP für Außen- und Umluftbetrieb 300l mit Solarreg

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Warmwasser-WP für Außen- und Umluftbetrieb 300l mit Solarreg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233584

  • Ausführung - Monoblock

  • Wärmequelle - Außenluft

  • Nenninhalt - 291 l

  • Betriebsdruck (wasserseitig) - 8 bar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212335840

Sonepar Artikelnummer

120520585

Hersteller Artikelnummer

233584

Hersteller Typ

WWK 301 ELECTRONIC SOL

Hersteller Artikel Nr.:

233584

Ausführung:

Monoblock

Wärmequelle:

Außenluft

Nenninhalt:

291 l

Betriebsdruck (wasserseitig):

8 bar

Wärmetauscherfläche:

1.3

Max. Wassertemperatur:

65 °C

Schutzart (IP):

IP24

Mit Luftkanalanschluss:

Ja

Mit Heizungsanschluss:

Nein

Einbindung Solar:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Dreiphasenausführung:

Nein

Anschlussspannung:

230 V

Anschluss Trinkwasser:

1 Zoll

Mit Zirkulationsanschluss:

Ja

Zirkulationsanschluss:

1/2 Zoll

Verstellbarer Luftauslass:

Ja

Mit digitalem Display:

Ja

Lernfähig:

Nein

Lufttemperatur:

-8 .. 42 °C

Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (7 °C):

0.4 kW

Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (20 °C):

0.4 kW

Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung:

1.5 kW

Werkstoff des Behälters:

Stahl, emailliert

Heizelement mit Specksteinhülse:

Nein

Anodenschutz:

Titan

Thermostat-Typ:

mechanisch

Typ Kältemittel:

R134a

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.8 kg

Global warming potential (GWP):

1430

Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C):

3.2

Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C):

3.5

Leistungsindex nach EN 16147 (20 °C):

3.8

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A

Zapfprofil:

XL

Höhe:

1905 mm

Breite:

690 mm

Tiefe:

690 mm

Gewicht:

156 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84186100

Gewicht:

190.000 kg

Anwendung • Die kompakte Warmwasser-Wärmepumpe versorgt mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. • Das Gerät ist für den Umluft- und Luftkanal-Betrieb auch bei niedrigen Zuluft-Temperaturen geeignet. • Hohe Flexibilität bei der Aufstellung, da die Luftführung seitlich oder oben angeschlossen werden kann (Zubehör erforderlich). Komfortmerkmale • Die Warmwasser-Wärmepumpe erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller Zapfprofile. Je höher das Zapfprofil, desto höher der Warmwasserkomfort, den das Gerät abdecken kann. Im reinen Wärmepumpen-Betrieb sind hohe Temperaturen möglich, was eine effiziente und hygienische Warmwasser-Bereitung ermöglicht. • Hoher Bedienkomfort. Der elektronische Regler verfügt über ein LC-Display, das die aktuell verfügbare Mischwassermenge anzeigt. • Für einen leisen Betrieb ist der Verdichter aus dem Luftstrom schallisoliert. • Sicherheit und Kostenersparnis durch die werkseitig integrierte Fremdstromanode. Kombinationsmöglichkeiten • Eine intelligente Schnittstelle zur Kommunikation mit dafür geeigneten Photovoltaik-Anlagen ist serienmäßig integriert, wodurch sich der Eigenverbrauch gezielt steigern lässt. • Die 300 Liter Ausführung ist in der SOL-Variante mit einem integrierten Glattrohr-Wärmeübertrager ausgestattet. Dadurch kann das Gerät mit einer Solarthermie-Anlage bzw. einem Öl-, Gas- oder Feststoffkessel kombiniert werden. Effizienz • Alle Geräte zeichnen sich durch ihre hochwertige, zuverlässige Ausstattung aus und entsprechen der derzeit höchstmöglichen Energieeffizienzklasse. Dazu trägt auch der federgespannte Rollbond-Wärmeübertrager bei, der über die gesamte Geräte-Lebensdauer für Sicherheit und Effizienz sorgt.