STIEBEL ELTRON - WW-Wandspeicher SH 10 SLi, 10 l, 2,0 kW / 230 V, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229476
Werkstoff des Boilers - Stahl
Material Mantel - Kunststoff
Volumen des Behälters - 10 l
Nennleistung - 2 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017212294765
Sonepar Artikelnummer
120393426
Hersteller Artikelnummer
229476
Hersteller Typ
SH 10 SLI
Hersteller Artikel Nr.:
229476
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
10 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
220 .. 240 V
Dreiphasenausführung:
Nein
Ausführungsform:
Übertisch
Platzierung horizontal:
Nein
Frequenz:
50/60 Hz
Sockel-/Unterbauboiler:
Nein
Mit Nachtstromschaltung:
Nein
Niederdruckausführung:
Nein
Duo-Ausführung:
Nein
Geeignet für kochendes Wasser:
Nein
Mit Wasserkühler:
Nein
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
18 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
10 l/min
Wandaufstellung:
Ja
Platzierung vertikal:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Mit Temperaturbegrenzung:
Ja
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
7 bar
Mit Armatur:
Nein
Mit Druckreduzierventil:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Reinigungsöffnung:
Nein
Schutzanode:
Nein
Höhe:
503 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
275 mm
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Kaltwasser:
21.3 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Warmwasser:
21.3 mm
Anschluss Zirkulationsleitung:
sonstige
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:
sonstige
Anschluss Zapfanschluss:
sonstige
Nenndurchmesser Zapfanschluss:
sonstige
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
37 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
9.180 kg


