Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - WW-Wandspeicher SHU 5 SLi, 5 l, 2,0 kW / 230 V, weiss

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - WW-Wandspeicher SHU 5 SLi, 5 l, 2,0 kW / 230 V, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222151

  • Werkstoff des Boilers - Kupfer

  • Material Mantel - Kunststoff

  • Volumen des Behälters - 5 l

  • Nennleistung - 2 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212221518

Sonepar Artikelnummer

120393424

Hersteller Artikelnummer

222151

Hersteller Typ

SHU 5 SLI

Hersteller Artikel Nr.:

222151

Werkstoff des Boilers:

Kupfer

Material Mantel:

Kunststoff

Volumen des Behälters:

5 l

Nennleistung:

2 kW

Anschlussspannung:

220 .. 240 V

Dreiphasenausführung:

Nein

Ausführungsform:

Untertisch

Anschluss an Warmwasserleitung:

Nein

Platzierung horizontal:

Nein

Frequenz:

50/60 Hz

Sockel-/Unterbauboiler:

Nein

Mit Nachtstromschaltung:

Nein

Niederdruckausführung:

Nein

Duo-Ausführung:

Nein

Geeignet für kochendes Wasser:

Nein

Mit Wasserkühler:

Nein

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

9 min

Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:

5 l/min

Wandaufstellung:

Ja

Platzierung vertikal:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Mit Temperaturbegrenzung:

Ja

Mit Zirkulationsanschluss:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

7 bar

Mit Armatur:

Nein

Mit Druckreduzierventil:

Nein

Mit Thermometer:

Nein

Mit Reinigungsöffnung:

Nein

Schutzanode:

Nein

Höhe:

421 mm

Breite:

263 mm

Tiefe:

230 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Rohraußendurchmesser Kaltwasser:

21.3 mm

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Rohraußendurchmesser Warmwasser:

21.3 mm

Anschluss Zapfanschluss:

Außengewinde

Nenndurchmesser Zapfanschluss:

3/8 Zoll (10)

Rohraußendurchmesser Ablassanschluss:

0 mm

Schutzart (IP):

IP24

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

37 %

Zapfprofil:

XXS

Energieeffizienzklasse:

A

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

5.340 kg

Anwendung • Die Kleinspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser, beispielsweise das Waschbecken im Badezimmer und die Küchenspüle. • Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen anschließen. Komfortmerkmale • Die energiesparende thermostop-Funktion verhindert das unerwünschte Aufheizen der Temperier-Armatur. • Die Temperatur wird zwischen 35 °C - 85 °C stufenlos über einen Drehwähler am Gerät eingestellt. Sie lässt sich zudem in vier Stufen mechanisch begrenzen. • Eine Signallampe zeigt die Aufheizphase an. Effizienz • Die Wasser wird direkt an der Entnahmestelle erwärmt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. • Für geringe Energieverluste ist der Innenbehälter aus Polypropylen mit einer hochwertigen EPS-Wärmedämmung ausgestattet. • Für eine schnelle und genaue Temperaturerfassung ist der Fühler direkt im Wasser montiert. Installation • Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. • Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen lassen sich durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgleichen, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. • Die Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall erlauben einen sicheren Austausch. • Zum Lieferumfang gehören ein vorbereitetes Anschlusskabel für Schutzkontakt-Stecker oder ein Festanschluss. Überlängen des Anschlusskabels werden im Kabeldepot an der Geräterückwand untergebracht. Sicherheit • Das Gerät ist spritzwassergeschützt. • Für eine lange Lebensdauer verfügt der Kleinspeicher über einen robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. • Die 1 kW- und 2 kW-Geräte lassen sich durch den wiedereinschaltbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzer sicher in Betrieb nehmen. • Ein Verbrühschutz lässt sich durch die mechanische Temperaturbegrenzung in zwei Stufen einstellen.