STIEBEL ELTRON - Zusatzheizung 0,50 kW für WSP 3011/WSP 1811F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 238724
Anschlussleistung - 0.5 kW
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85168080
Gewicht - 0.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017212387245
Sonepar Artikelnummer
120466891
Hersteller Artikelnummer
238724
Hersteller Typ
ZHZG. 0,5 KW
Hersteller Artikel Nr.:
238724
Anschlussleistung:
0.5 kW
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.320 kg
Beschreibung • Die Zusatzheizung dient außerhalb der Heizsaison als Komfortheizung, falls der Wärmespeicher nicht oder nur unzureichend aufgeladen ist. • Die elektrische Zusatzheizung läuft über den normalen Haushaltstarif und schaltet sich nur zu, wenn der Wärmespeicher die gewünschten Temperaturen nicht liefern kann.


