Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Zusatzheizung 1,00 kW für WSP 5011/WSP 3011F/WSP 3511N

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Zusatzheizung 1,00 kW für WSP 5011/WSP 3011F/WSP 3511N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 238726

  • Anschlussleistung - 1 kW

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85168080

  • Gewicht - 0.520 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212387269

Sonepar Artikelnummer

120466893

Hersteller Artikelnummer

238726

Hersteller Typ

ZHZG. 1,0 KW

Hersteller Artikel Nr.:

238726

Anschlussleistung:

1 kW

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.520 kg

Beschreibung • Die Zusatzheizung dient außerhalb der Heizsaison als Komfortheizung, falls der Wärmespeicher nicht oder nur unzureichend aufgeladen ist. • Die elektrische Zusatzheizung läuft über den normalen Haushaltstarif und schaltet sich nur zu, wenn der Wärmespeicher die gewünschten Temperaturen nicht liefern kann.