STIEBEL ELTRON - Zusatzheizung 1,50 kW für WSP 7011/WSP 4211F/WSP 5011N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 238728
Anschlussleistung - 1.5 kW
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85168080
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017212387283
Sonepar Artikelnummer
120466895
Hersteller Artikelnummer
238728
Hersteller Typ
ZHZG. 1,5 KW
Hersteller Artikel Nr.:
238728
Anschlussleistung:
1.5 kW
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.700 kg
Beschreibung • Die Zusatzheizung dient außerhalb der Heizsaison als Komfortheizung, falls der Wärmespeicher nicht oder nur unzureichend aufgeladen ist. • Die elektrische Zusatzheizung läuft über den normalen Haushaltstarif und schaltet sich nur zu, wenn der Wärmespeicher die gewünschten Temperaturen nicht liefern kann.


