Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - 120mm Ring weiß + Glasscheibe klar IP44

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - 120mm Ring weiß + Glasscheibe klar IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2028033

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - weiß

  • Reflektor gelocht - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768280339

Sonepar Artikelnummer

121072277

Hersteller Artikelnummer

2028033

Hersteller Typ

2028033

Hersteller Artikel Nr.:

2028033

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

weiß

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.166 kg

ASCENT 100 II IP44 CLEAR GLASS 120 mit weißer Blende für die Produktreihe ARCHITECTURAL. Erfüllt die TP(a)-Anforderungen. Glühdraht 850.