Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Abdeckung C9 Klick opal 2m

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Abdeckung C9 Klick opal 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0022620

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288226200

Sonepar Artikelnummer

120979422

Hersteller Artikelnummer

0022620

Hersteller Typ

0022620

Hersteller Artikel Nr.:

0022620

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

sonstige

Länge:

2000 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

4 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.040 kg