Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Abdeckung F Klick opal 1m

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Abdeckung F Klick opal 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0022615

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288226156

Sonepar Artikelnummer

120979418

Hersteller Artikelnummer

0022615

Hersteller Typ

0022615

Hersteller Artikel Nr.:

0022615

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Breite:

18 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

5 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.034 kg

Ein Klick-Diffusor aus thermoplastischem Acryl (PMMA). Betriebstemperatur: -20 - 70 [°C]. IK-Einstufung: 08. UV-beständig. Brandgefahrenzertifikat gemäß IEC 60695-2-11. Kompatibel mit den folgenden Profilen: Profil Aussparung 20 EF/U7 (0022587), Profil halbtiefe Fläche 20 EF/T (0022589), Profil flache schmale 14 EF/T (0022592), Profil Eckfläche 14 EF/T (0022593). Durchsichtigkeitsgrad 75%.