Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Abdeckung F Klick opal 3m

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Abdeckung F Klick opal 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0022623

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288226231

Sonepar Artikelnummer

120979424

Hersteller Artikelnummer

0022623

Hersteller Typ

0022623

Hersteller Artikel Nr.:

0022623

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

sonstige

Länge:

3000 mm

Breite:

18 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

5 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.170 kg