Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Abhängeset 5x1,5mm² weiß

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Abhängeset 5x1,5mm² weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0051673

  • Werkstoff - sonstige

  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - Nein

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288516738

Sonepar Artikelnummer

121220677

Hersteller Artikelnummer

0051673

Hersteller Typ

0051673

Hersteller Artikel Nr.:

0051673

Werkstoff:

sonstige

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.532 kg

Abhängeset bestehend aus 2 x Drahtseile á 1,5m + 2 x Fixierstücke + 2m weißes Anschlusskabel 5 x 1,5 mm2 + Deckenrosette + Kabelbinder