SYLVANIA - Adapting Ring RAL9003 150/175/200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0030461
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288304618
Sonepar Artikelnummer
121048639
Hersteller Artikelnummer
0030461
Hersteller Typ
0030461
Hersteller Artikel Nr.:
0030461
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.235 kg


