SYLVANIA - Adapting Ring RAL9003 205/225/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0030463
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288304632
Sonepar Artikelnummer
121048641
Hersteller Artikelnummer
0030463
Hersteller Typ
0030463
Hersteller Artikel Nr.:
0030463
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
250 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.274 kg


