SYLVANIA - Adapting Ring RAL9016 137/150/175

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0030466
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288304663
Sonepar Artikelnummer
121048644
Hersteller Artikelnummer
0030466
Hersteller Typ
0030466
Hersteller Artikel Nr.:
0030466
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.220 kg
Der Anpassungsring ist für den Ausschnitt von 137 mm geeignet. Zusammengesetzt kann er in einem neuen Ausschnitt von 150 mm verwendet werden. Äußerer Ring mit 175 mm Durchmesser. RAL9016.


