SYLVANIA - Adapting Ring RAL9016 137/175/200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0030465
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288304656
Sonepar Artikelnummer
121048643
Hersteller Artikelnummer
0030465
Hersteller Typ
0030465
Hersteller Artikel Nr.:
0030465
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.140 kg
Der Anpassungsring ist für den Ausschnitt von 137 mm geeignet. Zusammengesetzt kann er in einem neuen Ausschnitt von 175 mm verwendet werden. Äußerer Ring mit 200mm Durchmesser. RAL9016.


