SYLVANIA - Adjustable Post Top Adapter 60-48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0050099
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 309 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288500997
Sonepar Artikelnummer
121072293
Hersteller Artikelnummer
0050099
Hersteller Typ
0050099
Hersteller Artikel Nr.:
0050099
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
309 mm
Breite:
87 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
77 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.900 kg


