SYLVANIA - Adjustable Post Top Adapter 60-60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0050100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 344 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288501000
Sonepar Artikelnummer
121072294
Hersteller Artikelnummer
0050100
Hersteller Typ
0050100
Hersteller Artikel Nr.:
0050100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
344 mm
Breite:
87 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
77 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


