Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Anbaueckprofil 14 (24x19) 3m Set

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Anbaueckprofil 14 (24x19) 3m Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0022684

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288226842

Sonepar Artikelnummer

121105779

Hersteller Artikelnummer

0022684

Hersteller Typ

0022684

Hersteller Artikel Nr.:

0022684

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Breite:

24 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

19 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

0.610 kg

Das Profileckstück 14 2m SET besteht aus einem 3 m langen eloxierten Profil, einem opalen Diffusor, 2 Endkappen und 4 Halterungen.