Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Anbauprofil flach/breit 30 (33x13) 3m Set

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Anbauprofil flach/breit 30 (33x13) 3m Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0022688

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288226880

Sonepar Artikelnummer

121084914

Hersteller Artikelnummer

0022688

Hersteller Typ

0022688

Hersteller Artikel Nr.:

0022688

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Breite:

33 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

13 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

1.100 kg

Das Profil flache breite Oberfläche 30 3m SET besteht aus 3m eloxiertem Profil, opalem Diffusor, 2 Endkappen (0022638) und 4 Halterungen (0022645)