Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Anbauprofil halbhoch 20 (23x25) 1m Set

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Anbauprofil halbhoch 20 (23x25) 1m Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0022678

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288226781

Sonepar Artikelnummer

121084909

Hersteller Artikelnummer

0022678

Hersteller Typ

0022678

Hersteller Artikel Nr.:

0022678

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Breite:

23 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

25 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

0.270 kg

Das Profile semi deep surface 20 SET besteht aus 1m eloxiertem Profil, Opaldiffusor, 2 Endkappen und 4 Halterungen