Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Anbauprofil HO 16 Raw 2m

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Anbauprofil HO 16 Raw 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0022604

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288226040

Sonepar Artikelnummer

120979409

Hersteller Artikelnummer

0022604

Hersteller Typ

0022604

Hersteller Artikel Nr.:

0022604

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

21 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

4 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

0.130 kg

Die einfachste Installation einer LED-Leiste. Dieses 2.000 mm lange, rohe Aluminiumprofil verbessert die Haftung der LED-Streifen durch eine sehr flache Bauweise (3,8 mm Höhe). Es ist ohne Abdeckung mit einer maximalen LED-Bandbreite von 16 mm zu verwenden. Weiteres Zubehör muss separat bestellt werden.