SYLVANIA - Areum Fernbedienung zur Programmierung Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9048887
Geeignet für Außengebrauch - Nein
Länge - 130 mm
Breite - 56 mm
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210798356
Sonepar Artikelnummer
121367528
Hersteller Artikelnummer
9048887
Hersteller Typ
9048887
Hersteller Artikel Nr.:
9048887
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Länge:
130 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
16 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.060 kg


