Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Areum Floor 92W 13700lm 840 PIR Weiß

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Areum Floor 92W 13700lm 840 PIR Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0042973

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - ohne

  • Max. Systemleistung - 92 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288429731

Sonepar Artikelnummer

121205511

Hersteller Artikelnummer

0042973

Hersteller Typ

0042973

Hersteller Artikel Nr.:

0042973

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Max. Systemleistung:

92 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Höhe/Tiefe:

2000 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13700 lm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leistungsfaktor:

0.98

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

350 mm

Länge:

675 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

20.600 kg

AREUM FLOOR 14KLM 4.000 K PIR WHITE ist eine hocheffiziente Stehleuchte, die optimale Beleuchtung für Einzel- und Doppelarbeitsplätze bietet. Ein Verhältnis von 75 % Uplight und 25 % Downlight sorgt für Umgebungs- und Arbeitsbeleuchtung mit einer einzigen Leuchte. Das direkte Licht wird durch einen mikroprismatischen PMMA-Diffusor für fortschrittliche Blendkontrolle abgegeben. Das indirekte Licht wird durch einen transparenten Kunststoffdiffusor ausgestrahlt. Leuchtenkörper weiß RAL9016 pulverbeschichtet. Kopf und Mast aus Aluminium für ein hochwertiges Erscheinungsbild. Standfuß aus Stahl für hohe Stabilität und platzsparende Positionierung mit Büromöbeln. Abmessungen der Leuchte: Kopf: 675x350x40 mm, Standfuß: 500x400x16 mm, Mast: 50x40x1950 mm. Die Bedienung und Dimmung erfolgt über einen Drucktaster, der sich im Mast in einer Höhe befindet, die für höhenverstellbare Schreibtische geeignet ist. Ausgestattet mit intelligenter Tridonic Präsenzkontrolle und Helligkeitssensoren. Up- und Downlight separat dimmbar. CRI (Ra)>80. 4.000 K (Neutralweiß) LED. Farborttoleranz: SDCM<3. Lichtstrom: 13.700 lm. Leistungsaufnahme 92 W. Systemeffizienz: 149 lm/W. Lebensdauer: L80B10 55.000 Stunden. UGR<16. Beleuchtungsstärke bei 65°<3.000 cd/m². IK02. IP20. Photobiologische Risikogruppe 0. Elektrische Schutzklasse I. Glühdrahtprüfung: 650 °C. Lieferung mit 2,5 m Kabel mit Stecker DIN 49441-R2.