Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Ascent 100 Kometa-Ring 120

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Ascent 100 Kometa-Ring 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2059235

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Reflektor gelocht - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768592357

Sonepar Artikelnummer

120981331

Hersteller Artikelnummer

2059235

Hersteller Typ

2059235

Hersteller Artikel Nr.:

2059235

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

sonstige

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.050 kg