Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Beacon/Beacon Muse II Blendschutzklappe

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Beacon/Beacon Muse II Blendschutzklappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2058327

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768583270

Sonepar Artikelnummer

120981144

Hersteller Artikelnummer

2058327

Hersteller Typ

2058327

Hersteller Artikel Nr.:

2058327

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.100 kg

Zubehörteil ''Barn Door'', schwarz RAL 9006, Befestigung zur Steuerung des Lichtaustritts, ideal für hochwertige Einzelhandelsanwendungen, geeignet für die Verwendung mit Concord Beacon 80, Beacon, Beacon Accent, Beacon Tune II, Beacon Muse Tune II und Beacon Muse II, Abmessung: Ø80 mm.