Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Beacon (Muse) LED II Abblendtubus

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Beacon (Muse) LED II Abblendtubus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2059758

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768597581

Sonepar Artikelnummer

120981629

Hersteller Artikelnummer

2059758

Hersteller Typ

2059758

Hersteller Artikel Nr.:

2059758

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.024 kg

Snoot-Zubehör, schwarz RAL 9006, Aufsatz zur Blendungsreduzierung und Steuerung des Streulichts, ideal zur Erhöhung des visuellen Komforts in Museen, Galerien und im gehobenen Einzelhandel, geeignet für Beacon, Beacon Accent, Beacon Muse Tune II und Beacon Muse II, Abmessung: Ø80x33mm.