Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Beacon (Muse) LED II Blendschutzklappe

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Beacon (Muse) LED II Blendschutzklappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2052940

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Reflektor gelocht - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768529407

Sonepar Artikelnummer

120980655

Hersteller Artikelnummer

2052940

Hersteller Typ

2052940

Hersteller Artikel Nr.:

2052940

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

sonstige

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.050 kg