Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - BEACON Muse LED II Skulpturlinse

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - BEACON Muse LED  II Skulpturlinse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2059760

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768597604

Sonepar Artikelnummer

120981631

Hersteller Artikelnummer

2059760

Hersteller Typ

2059760

Hersteller Artikel Nr.:

2059760

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90019000

Gewicht:

0.030 kg

Einrastbares Zubehör für die Elongationslinse, Linse zur Erzeugung eines verlängerten Lichtstrahls, ideal für die Beleuchtung von Schildern und Bannern in Museen, Galerien und hochwertigen Einzelhandelsumgebungen, geeignet für die Verwendung mit Beacon Muse II und Beacon Muse Tune, Abmessungen: Ø80mm.