Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - BEACON Muse LED II Streulinse

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - BEACON Muse LED  II Streulinse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2059759

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768597598

Sonepar Artikelnummer

120981630

Hersteller Artikelnummer

2059759

Hersteller Typ

2059759

Hersteller Artikel Nr.:

2059759

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90019000

Gewicht:

0.018 kg

Softener Lens (Zubehör), Linse zur Streuung der Lichtkanten, ideal zur Erzeugung weicherer Lichtpunkte in Museen, Galerien und hochwertigen Einzelhandelsgeschäften, geeignet für Beacon Muse II und Beacon Muse Tune, Abmessung: Ø80mm.