Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - BEACON Muse LED II Wabenraster

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - BEACON Muse LED II Wabenraster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2059761

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768597611

Sonepar Artikelnummer

120981632

Hersteller Artikelnummer

2059761

Hersteller Typ

2059761

Hersteller Artikel Nr.:

2059761

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.025 kg

Einrastbares Wabenfilter-Zubehör, schwarz RAL 9006, Filter zur Blendungsreduzierung, ideal zur Erhöhung des Sehkomforts in Museen, Galerien und im gehobenen Einzelhandel, geeignet für Beacon Muse II und Beacon Muse Tune, Abmessung: Ø80mm.