Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Beacon Muse XL LED Skulpturenlinse sw

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Beacon Muse XL LED Skulpturenlinse sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2093113

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768931132

Sonepar Artikelnummer

120981942

Hersteller Artikelnummer

2093113

Hersteller Typ

2093113

Hersteller Artikel Nr.:

2093113

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.088 kg

Elongation-Linsen-Zubehör, Linse zur Erzeugung eines länglichen Abstrahlwinkels, ideal zur Beleuchtung von Beschilderungen und Bannern in Einzelhandels- und Displayumgebungen, geeignet für die Verwendung mit Beacon XL Muse, Abmessung: Ø112 mm.