Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Beacon Muse XL LED Wabenraster sw

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Beacon Muse XL LED Wabenraster sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2093114

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768931149

Sonepar Artikelnummer

120981943

Hersteller Artikelnummer

2093114

Hersteller Typ

2093114

Hersteller Artikel Nr.:

2093114

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.500 kg

Honeycomb-Zubehör, schwarz RAL 9006, Aufsatz zur Reduzierung der Blendung, ideal für Museums-, Galerie- und hochwertige Einzelhandelsumgebungen, geeignet für die Verwendung mit Beacon XL Muse, Abmessung: Ø112 mm.