Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Beacon Streulinse

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Beacon Streulinse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2059774

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768597741

Sonepar Artikelnummer

120981635

Hersteller Artikelnummer

2059774

Hersteller Typ

2059774

Hersteller Artikel Nr.:

2059774

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90019000

Gewicht:

0.080 kg

Weichmacherlinse, Linse zur Streuung der Lichtkanten, ideal für die Schaffung weicherer Lichtpunkte in Einzelhandels- und Ausstellungsumgebungen, geeignet für die Verwendung mit Beacon und Beacon Accent, Abmessung: Ø76mm.