SYLVANIA - Beacon TUNE Schutzring sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2059220
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768592203
Sonepar Artikelnummer
120981330
Hersteller Artikelnummer
2059220
Hersteller Typ
2059220
Hersteller Artikel Nr.:
2059220
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Durchmesser:
74 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.160 kg


