Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Beacon XL/XL Muse/XXL Blendschutzklappe

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Beacon XL/XL Muse/XXL Blendschutzklappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2058328

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768583287

Sonepar Artikelnummer

120981145

Hersteller Artikelnummer

2058328

Hersteller Typ

2058328

Hersteller Artikel Nr.:

2058328

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.200 kg

Zubehör für das Tor, schwarz RAL 9006, Aufsatz zur Steuerung des Lichteinfalls, ideal für den gehobenen Einzelhandel, geeignet für Beacon XL, Beacon XL Tune II, Beacon XL Muse, Beacon XL Accent und Beacon XXL, Abmessung: Ø113 mm.