SYLVANIA - Beacon XL/XXL LED Abblendtubus sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2058326
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768583263
Sonepar Artikelnummer
120370359
Hersteller Artikelnummer
2058326
Hersteller Typ
2058326
Hersteller Artikel Nr.:
2058326
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
34 mm
Breite:
113 mm
Höhe/Tiefe:
34 mm
Durchmesser:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.750 kg


