SYLVANIA - Beacon XL/XXL LED Skulpturlinse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2058324
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025768583249
Sonepar Artikelnummer
120370358
Hersteller Artikelnummer
2058324
Hersteller Typ
2058324
Hersteller Artikel Nr.:
2058324
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
277 mm
Breite:
277 mm
Höhe/Tiefe:
9 mm
Durchmesser:
113 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90019000
Gewicht:
0.014 kg


