Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Befestigungsclips Rigipsdecke

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Befestigungsclips Rigipsdecke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0047046

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288470467

Sonepar Artikelnummer

120983355

Hersteller Artikelnummer

0047046

Hersteller Typ

0047046

Hersteller Artikel Nr.:

0047046

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.100 kg

Montageclips für die START Panel-Serie. Für alle Größen (600×600 mm, 625×625 mm, 1200×300 mm) werden 4 Stück – 1 Set empfohlen.