Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Cassini Planar 400 IK10 17W 1229lm 830 weiß

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Cassini Planar 400 IK10 17W 1229lm 830 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4054888

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Max. Systemleistung - 17 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5026524548885

Sonepar Artikelnummer

121134414

Hersteller Artikelnummer

4054888

Hersteller Typ

4054888

Hersteller Artikel Nr.:

4054888

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

17 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Ausführung des Rasters:

matt

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 .. 240 V

Nennstrom:

70.8 .. 73.9 mA

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

400 mm

Außendurchmesser:

400 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.100 kg

Dekoratives LED-Bulkhead mit 400 mm Durchmesser und Halo-Hintergrundbeleuchtung. Widerstandsfähig gegen das Eindringen von Staub und Strahlwasser, IP65, IK10, Klasse 1, 220-240 V. 3.000 K, umschaltbar zwischen High Output und High Efficiency Modus, 644/1229 lm, 17 W, Betriebsstrom: 700 mA, CRI 80