Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Colossal LED Abhängeset 2m 4x0,75mm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Colossal LED Abhängeset 2m 4x0,75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4061178

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5026524611787

Sonepar Artikelnummer

120982222

Hersteller Artikelnummer

4061178

Hersteller Typ

4061178

Hersteller Artikel Nr.:

4061178

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.300 kg

Sylvania Colossal LED Abhängeset 2 m, 4×0,75 mm² (4061178). Pendelmontage-Kit für Sylvania-Colossal-Leuchten.