Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Continuum Verbinder gerade ws

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Continuum Verbinder gerade ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2040858

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768408580

Sonepar Artikelnummer

120980555

Hersteller Artikelnummer

2040858

Hersteller Typ

2040858

Hersteller Artikel Nr.:

2040858

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

94051940

Gewicht:

0.200 kg

Gerader Profilverbinder. Hergestellt aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet in weiß RAL9016.