Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - CV Driver 24V 20W

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - CV Driver 24V 20W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9014937

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

  • Dimmung 0-10 V - Nein

  • Dimmung 1-10 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121134436

Hersteller Artikelnummer

9014937

Hersteller Typ

9014937

Hersteller Artikel Nr.:

9014937

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Länge:

168 mm

Breite:

39 mm

Höhe:

30 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.200 kg

Konstante Spannung 20W 24VDC Treiber, IP20