Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - DE Eco 118mm R7S 120W 230V BL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - DE Eco 118mm R7S 120W 230V BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0022578

  • Lampenleistung - 120 W

  • Lichtstrom - 2245 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288225784

Sonepar Artikelnummer

121072801

Hersteller Artikelnummer

0022578

Hersteller Typ

0022578

Hersteller Artikel Nr.:

0022578

Lampenleistung:

120 W

Lichtstrom:

2245 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Durchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

120 mm

UV-Schutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

120 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.005 kg

Sofortige Beleuchtung. Exzellente Farbwiedergabe. Funkelnder Lichteffekt. Betrieb ohne Transformator. Durchschnittliche Lebensdauer 1.500 Stunden. Geeignet für Flutlicht/Sicherheitsbeleuchtung im Freien. Geeignet für Flutlicht im Innenbereich, Uplighting und Wallwashing.