SYLVANIA - Deckenvestärkungsplatte 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0038001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288380018
Sonepar Artikelnummer
121220950
Hersteller Artikelnummer
0038001
Hersteller Typ
0038001
Hersteller Artikel Nr.:
0038001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
230 mm
Breite:
230 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


