SYLVANIA - Deckenvestärkungsplatte 175

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0038002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288380025
Sonepar Artikelnummer
121220952
Hersteller Artikelnummer
0038002
Hersteller Typ
0038002
Hersteller Artikel Nr.:
0038002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
255 mm
Breite:
255 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
255 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.233 kg


