SYLVANIA - Deckenvestärkungsplatte 225

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0038004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288380049
Sonepar Artikelnummer
121220953
Hersteller Artikelnummer
0038004
Hersteller Typ
0038004
Hersteller Artikel Nr.:
0038004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
305 mm
Breite:
305 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
305 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.275 kg


