SYLVANIA - Delta Wing Abhängeset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3044720
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711971447207
Sonepar Artikelnummer
120322072
Hersteller Artikelnummer
3044720
Hersteller Typ
3044720
Hersteller Artikel Nr.:
3044720
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


