Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Doppelseitiges Klebeband 15mmx50m

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Doppelseitiges Klebeband 15mmx50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0022647

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288226477

Sonepar Artikelnummer

120979441

Hersteller Artikelnummer

0022647

Hersteller Typ

0022647

Hersteller Artikel Nr.:

0022647

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.230 kg

Ein doppelseitiges Thermoband, das mit den folgenden Profilen kompatibel ist: Profil HO Oberfläche 16 roh Alu (0022595, 0022604, 0022613)